TOSO TOSOの 建築金物 TOSOの 内装商品 TOSOの レール ピクチャー Sフック 8A ピクチャー Sフック 8A 注文コード 89685487 注文コード 89685487 注文コード 89685487 (1件のレビュー) ピクチャーレール用の部品です。 用途壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。 長さ(mm)6 トラスコ品番836-0153 材質ステンレス 幅(mm)3 高さ(mm)23 質量(g)2.5 品名Sフック 2018年トラスコ掲載ページ10 0573 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PS1-8A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89685487 PS1-8A オープン ¥399 ¥399 ¥439 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装商品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ピクチャー Gフック 70A ナチュラル TOSO 税込¥3,298~ ¥2,998~ ニューブラケット 共立電機 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 778 門扉用ガイドローラー BEST[金物] 税込¥736~ ¥669~ D40ローレットジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ D40用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) D30用ジョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (4) D30ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ (1) D40ステンレスジョイント 岡田装飾金物 税込¥153~ ¥139~ ベンダージョイント 岡田装飾金物 税込¥87~ ¥79~ (1) 結束ワイヤ(なまし線)TR001G用 マキタ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ ラインシェルフ ベルク 税込¥2,528~ ¥2,298~ アングル 穴あき モノタロウ 税込¥1,208~ ¥1,098~ L型ストレートフック WAKA 税込¥472 ¥429 U型ループハング WAKA 税込¥692~ ¥629~ U型カーブフック WAKA 税込¥472 ¥429 バラカラーJフック WAKA 税込¥296~ ¥269~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥428~ ¥389~ 石膏ボードにつく棚受 WAKA 税込¥384 ¥349 パワフルフック 白 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ パワフルフック 黒 日軽産業 税込¥824 ¥749 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物内装商品レールピクチャーレールピクチャーレール本体 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89685487 2018-12-25 用途: 店舗内の掲示用 建設業・工事業 もっとも簡易なタイプのピクチャーレールを採用しましたが、このフックを含めて、見た目は華奢なのに、とてもしっかりしていて、デザインの邪魔にもならず、いい買い物が出来ました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります ピクチャーレール本体 ピクチャーレール用ランナー ピクチャーレール用フック ワイヤーハンガー ピクチャーレール用キャップ ピクチャーレール用ジョイント ピクチャーレール用ストップ ピクチャーレール用ブラケット その他ピクチャーレール関連金具 シェアする マイページ 最近見た商品