TOSO
ハンガー S1000
ピクチャーレールです。
用途
壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
長さ(mm)
1000
トラスコ品番
836-0154
材質
亜鉛、ステンレス
幅(mm)
8
高さ(mm)
20
質量(g)
47
品名
ハンガーS
2018年トラスコ掲載ページ
10 0573
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685496
PS1-HS1000
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください