TOSO
ピクチャーS1 マグネットブラケット
ピクチャーレール用の部品です。
用途
壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
長さ(mm)
23
トラスコ品番
836-0152
材質
スチール
幅(mm)
7
高さ(mm)
12
質量(g)
7
品名
マグネットブラケット
2018年トラスコ掲載ページ
10 0573
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685505
PS1-MG
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください