TOSO
ピクチャーS1 店頭セットMGホワイト 0.5M
様々な軽量なものを掛けられます。
用途
壁にも取り付けられるレール。様々な軽量のものを掛けれます。
長さ(mm)
500
仕様
ピクチヤ-S1 店頭セットMGホワイト 0.5M
トラスコ品番
836-0146
セット内容
レール1本、マグネットブラケット2個、フック2個、キャップ2個
材質
アルミ、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
幅(mm)
8
色
ホワイト
高さ(mm)
20
質量(g)
400
2018年トラスコ掲載ページ
10 0573
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685575
PS1-T500MGH
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください