曜日別特売

ピクチャー T1 ホワイト アナアリ3M

ピクチャー T1 ホワイト アナアリ3M - TOSO

スペースの美観を損なうことないシンプルなデザインです。
最大30kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。

用途絵画などの額縁を飾るレールに。長さ(mm)3000仕様ピクチャーレールトラスコ品番836-0135材質アルミニウム、表面処理:アルマイト仕上げ幅(mm)19.5ホワイト高さ(mm)14.7質量(g)9152018年トラスコ掲載ページ10 0759内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685602PT1-3000H
6,440
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,700/税込¥2,970
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする