TOSO
ピクチャー G2 ナチュラル 3M
作品の鑑賞を妨げることのないシンプルな形状でありながら、高い安全性を実現しています。
最大70kgの重量に耐えるディスプレイ専用レールです。
ピクチャーレールです。
用途
大型展示が必要とされる工場、事務所、公共施設など。
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
3000
仕様
ピクチャーレール
トラスコ品番
836-0118
材質
アルミニウム
幅(mm)
22
質量(kg)
2
色
ナチュラル
高さ(mm)
30
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685636
PG2-3000N
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500