TOSO
ピクチャー Gフック 70A ナチュラル
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
11.8
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0128
材質
真鍮、ステンレス、ステンレス
幅(mm)
8
高さ(mm)
53
質量(g)
35
品名
Gフック70Aナチュラル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685654
PG-70A
-
¥
4,600
¥
3,698
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
66449866
PG-70A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
¥
4,600
¥
3,698
¥
2,698
アウトレット
¥
2,968
(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください