ピクチャー Gフック 70B ナチュラル

ピクチャー Gフック 70B ナチュラル - TOSO

ピクチャーレール用の部品です。

用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)22仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0129材質真鍮、ステンレス、ステンレス幅(mm)8高さ(mm)39質量(g)29品名Gフック70Bナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0758内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685663PG-70B
3,700
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする