TOSO
ピクチャー ブラケット 75 Gヨウ
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
80
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0123
材質
スチール
幅(mm)
52
高さ(mm)
48
質量(g)
195
品名
ブラケット75
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685688
PG-B75
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください