TOSO
ハンガー Gフック タンタイ
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
21
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0127
材質
ステンレス
幅(mm)
11
高さ(mm)
69
質量(g)
28.5
品名
ハンガーGフック
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685724
PG-F
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください