TOSO
ハンガー Gワイヤー 3.0 1M
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
1040
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0130
材質
ステンレス
幅(mm)
17
質量(g)
21
品名
ワイヤーG用1m
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685733
PG-HG1000
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください