曜日別特売

ハンガー Gワイヤー 3.0 2M

ハンガー Gワイヤー 3.0 2M - TOSOハンガー Gワイヤー 3.0 2M - TOSO

ピクチャーレール用の部品です。

用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)2040仕様ピクチャーレール用部品トラスコ品番836-0131材質ステンレス幅(mm)17質量(g)39品名ワイヤーG用2m2018年トラスコ掲載ページ10 0758内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685742PG-HG2000
2,790
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする