TOSO
ピクチャー コーナージョイント Gヨウ
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
50
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0121
材質
スチール
幅(mm)
2.3
高さ(mm)
30
質量(g)
3
品名
コーナージョイント
2018年トラスコ掲載ページ
10 0758
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685767
PG-J
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください