TOSO
ピクチャー Tフック 30A
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
14
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0133
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
47
質量(g)
22
品名
天井付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685794
PT-30AH
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください