TOSO
ピクチャー Tフック 30B
(1件のレビュー)
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
21.0
仕様
ピクチャーレール用部品
トラスコ品番
836-0134
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
7.5
高さ(mm)
40
質量(g)
22
品名
正面付け用フック
2018年トラスコ掲載ページ
10 0759
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685803
PT-30BH
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください