曜日別特売

ピクチャー T/TCフック 30F

ピクチャー T/TCフック 30F - TOSOピクチャー T/TCフック 30F - TOSO
(1件のレビュー)

ピクチャーレール用の部品です。

用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)12仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685812PT-TC30FH836-0143
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89685828PT-TC30FS836-0142
1,310
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89685812
2021-01-26
用途: 電気設備工事などで使用

ワイヤーの固定の為、使用してます大変重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする