曜日別特売

ピクチャー T/TCフック 30G

ピクチャー T/TCフック 30G - TOSOピクチャー T/TCフック 30G - TOSO

ピクチャーレール用の部品です。

用途絵画やパネルのディスプレイに。長さ(mm)12仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス幅(mm)8.0高さ(mm)40質量(g)15品名カラビナ付天井付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89685837PT-TC30GH836-0139
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89685846PT-TC30GS836-0138
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピクチャーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする