TOSO
ピクチャー T/TCフック 30H
ピクチャーレール用の部品です。
用途
絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)
12
仕様
ピクチャーレール用部品
材質
真鍮、ステンレス
幅(mm)
8.0
高さ(mm)
33
質量(g)
13.6
品名
カラビナ付正面付け用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89685855
PT-TC30HH
-
836-0141
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
返品不可
89685864
PT-TC30HS
-
836-0140
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51046610
PT-TC30HH【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
836-0141
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください