TRUSCO
丸ダイス SKS 細目 63径
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番
854-9522
材質
低合金鋼(SKS2)
質量(g)
240
ねじピッチ
1.5
外径(Φmm)
63
加工ねじ
メートル細目ねじ
2018年トラスコ掲載ページ
1 0417
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89687036
T63D-30X1.5
¥36,190
¥
27,980
¥30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください