丸ダイス SKS ユニファイ細目 38径

丸ダイス SKS ユニファイ細目 38径 - TRUSCO

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。

用途
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
トラスコ品番854-9497材質低合金鋼(SKS2)質量(g)100山数18外径(Φmm)38加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89687045T38D-5/8UNF18
9,780
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする