TRUSCO
MC 面取リーマ
耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。
用途
面取り、側面加工。
刃数
3
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
仕様
ノンコーティング
2018年トラスコ掲載ページ
1 0490
内容量
1本
全14種類を絞り込む
刃径(mm)
選択してください
8
11
13
16
21
26
31
36
46
全長(mm)
選択してください
55
60
65
70
80
85
90
95
シャンク径(mm)
8
10
12
質量(g)
選択してください
20
22
27
28
35
40
50
80
90
110
130
150
190
250
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89688856
TMC-10-90
11
60
8
854-9657
27
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89688865
TMC-12-90
13
60
8
854-9658
28
¥
5,770
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
89688874
TMC-15-60
16
65
10
854-9659
40
¥
7,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688883
TMC-15-90
16
65
10
854-9660
35
¥
6,040
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688892
TMC-20-90
21
70
10
854-9661
50
¥
9,730
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688908
TMC-25-60
26
80
12
854-9662
90
¥
13,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688917
TMC-25-90
26
80
12
854-9663
80
¥
11,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
89688926
TMC-30-90
31
85
12
854-9664
110
¥
16,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688935
TMC-35-60
36
90
12
854-9665
150
¥
23,080
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688944
TMC-35-90
36
90
12
854-9666
130
¥
19,330
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
89688953
TMC-45-60
46
95
12
854-9667
250
¥
34,190
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688962
TMC-45-90
46
95
12
854-9668
190
¥
28,730
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688978
TMC-7-60
8
55
8
854-9669
22
¥
5,670
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89688987
TMC-7-90
8
55
8
854-9670
20
¥
4,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください