TRUSCO
角型樹脂マグネットトレー
(1件のレビュー)
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。
色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途
パーツ管理・整理整頓用品として。
最大荷重(kg)
0.5
材質
マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)
240
高さ(mm)
42
質量(g)
600
奥行(mm)
140
2018年トラスコ掲載ページ
1 1179
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691954
TAMT-1424-BK
黒
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89691963
TAMT-1424-GN
緑
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89691972
TAMT-1424-OR
オレンジ
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89691988
TAMT-1424-Y
黄
¥
2,990
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください