TRUSCO
ギザ付皿ばね座金付六角穴付ボルト
高強度ボルトに、ギザ付皿バネ座金を組み込みました。
種別
全ねじ
材質
構造用合金鋼、表面処理:ニッケルメッキ
強度区分
10.9
穴の形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
2 0408
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法L(mm)
ねじピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89695393
Y011-0308
1セット(13本)
M3
8
0.5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
89695402
Y011-0310
1セット(13本)
M3
10
0.5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
9日以内出荷
89695418
Y011-0312
1セット(13本)
M3
12
0.5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
89695427
Y011-0316
1セット(13本)
M3
16
0.5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695436
Y011-0320
1セット(12本)
M3
20
0.5
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
89695445
Y011-0406
1セット(12本)
M4
6
0.7
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695454
Y011-0408
1セット(12本)
M4
8
0.7
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695463
Y011-0410
1セット(12本)
M4
10
0.7
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695472
Y011-0412
1セット(12本)
M4
12
0.7
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695488
Y011-0416
1セット(12本)
M4
16
0.7
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695497
Y011-0420
1セット(12本)
M4
20
0.7
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695506
Y011-0512
1セット(11本)
M5
12
0.8
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695515
Y011-0516
1セット(11本)
M5
16
0.8
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695524
Y011-0520
1セット(10本)
M5
20
0.8
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695533
Y011-0525
1セット(9本)
M5
25
0.8
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695542
Y011-0610
1セット(8本)
M6
10
1.0
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695558
Y011-0612
1セット(8本)
M6
12
1.0
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
89695567
Y011-0616
1セット(8本)
M6
16
1.0
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
89695576
Y011-0620
1セット(7本)
M6
20
1.0
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89695585
Y011-0625
1セット(7本)
M6
25
1.0
¥
770
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください