| 89695594 | SN-AA205 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:金メッキ加工 | 85 | | |
|
| 89695603 | SN-AA206 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:金メッキ加工 | 98 | | |
|
| 89695612 | SN-AA110 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ | 14 | | |
|
| 89695628 | SN-AA111 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ | 18 | | |
|
| 89695637 | SN-AA112 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ | 22 | | |
|
| 89695646 | SN-AA115 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ | 26 | | |
|
| 89695655 | SN-AA116 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ | 35 | | |
|
| 89695664 | SN-AA117 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ | 42 | | |
|
| 89695734 | SN-AA130 | 2 0416 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ | 13 | | |
|
| 89695743 | SN-AA131 | 2 0416 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ | 17 | | |
|
| 89695752 | SN-AA132 | 2 0416 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ | 20 | | |
|
| 89695768 | SN-AA135 | 2 0416 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ | 24 | | |
|
| 89695777 | SN-AA136 | 2 0416 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ | 32 | | |
|
| 89695786 | SN-AA137 | 2 0416 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ | 39 | | |
|
| 89695935 | SN-AA192 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 | 142 | | |
|
| 89695962 | SN-AA197 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 | 142 | | |
|
| 89695978 | SN-AA200 | 2 0417 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ、座金:真鍮生地 | 80 | | |
|
| 89695987 | SN-AA201 | 2 0417 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ、座金:真鍮生地 | 94 | | |
|
| 89695996 | SN-AA202 | 2 0417 | 本体:ステンレス、表面処理:バフ仕上げ、座金:真鍮生地 | 133 | | |
|
| 89695673 | SN-AA120 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ | 14 | | | |
| 89695682 | SN-AA121 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ | 18 | | | |
| 89695698 | SN-AA122 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ | 22 | | | |
| 89695707 | SN-AA125 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ | 26 | | | |
| 89695716 | SN-AA126 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ | 35 | | | |
| 89695725 | SN-AA127 | 2 0416 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ | 42 | | | |
| 89695917 | SN-AA190 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 | 85 | | | |
| 89695926 | SN-AA191 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 | 98 | | | |
| 89695944 | SN-AA195 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 | 85 | | | |
| 89695953 | SN-AA196 | 2 0417 | 本体:真鍮、表面処理:黒クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 | 98 | | | |