TRUSCO
ショートサインナット
壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
従来のタイプより胴部が短いタイプです。
頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質
頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地
2018年トラスコ掲載ページ
2 0416
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付穴径(Φmm)
適合厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89696005
SN-AA484
8
5~8
(胴部)10
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
89696014
SN-AA485
9
3~8
(胴部)15
¥
780
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
89696023
SN-AA487
10
5~8
(胴部)10
¥
840
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
89696032
SN-AA488
11
3~8
(胴部)15
¥
890
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください