パネルフィクスバー 両ナット

パネルフィクスバー 両ナット - TRUSCOパネルフィクスバー 両ナット - TRUSCO

パーツの組み合わせで様々な用途に活用できます。

用途写真立て、パンフレットスタンド、カード立てなど。呼び径M4外径(Φmm)6材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ2018年トラスコ掲載ページ2 0421内容量1セット(4個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
有効ネジ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89696188PF-AB05720貫通
700
599
659(税込)
当日出荷
89696197PF-AB0583010
880
取扱い終了
89696206PF-AB0594010
970
取扱い終了
89696215PF-AB0605010
1,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする