曜日別特売

パネルホルダー

パネルホルダー - TRUSCOパネルホルダー - TRUSCO

パネルホルダーはいままで面倒であったパネルへの穴あけを不要にしたサインナットです。
壁面に設置したベース金具にキャップねじを固定し、パネル自体を挟んで固定する取り付け方法です。
サインパネルに穴あけが不要。ホールド性も良く、安定した施工ができます。。
パネルの挟み込み面積を大きくとる構造のため確実・安全なホールドを行うことができます。
美しい艶のクロームメッキと、艶を消したマットな色のブラックとホワイトの2色を用意。使用シーンに応じて落ち着いた雰囲気を演出することができます。

材質キャップねじ:真鍮、ベース金具:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、傷防止パッキン:塩ビ質量(g)452018年トラスコ掲載ページ2 0420内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89696556PH-AA651855-5760
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696565PH-AA652855-5761
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696547PH-AA650855-5759
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする