TRUSCO
ポイントねじ
ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途
装飾用ねじ、化粧ねじとして。
ねじ径(mm)
4
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
頭部寸法(mm)
M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0422
内容量
1セット(50個)
全18種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
855-5634
855-5635
855-5636
855-5637
855-5638
855-5639
855-5640
855-5641
855-5642
855-5643
855-5644
855-5645
855-5646
855-5647
855-5648
855-5649
855-5650
855-5651
材質
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
ステンレス
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89696653
PS-AA300
855-5634
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
71
8
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696662
PS-AA301
855-5635
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
78
10
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696678
PS-AA302
855-5636
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
86
12
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89696687
PS-AA303
855-5637
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
101
16
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696696
PS-AA304
855-5638
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
116
20
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696705
PS-AA305
855-5639
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
133
25
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696714
PS-AA320
855-5640
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
70
8
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696723
PS-AA321
855-5641
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
78
10
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696732
PS-AA322
855-5642
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
85
12
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696748
PS-AA323
855-5643
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
101
16
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696757
PS-AA324
855-5644
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
116
20
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696766
PS-AA325
855-5645
スチール、表面処理:ステンコート仕上げ
133
25
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696775
PS-AA831
855-5646
ステンレス
66
8
¥
2,480
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696784
PS-AA832
855-5647
ステンレス
80
10
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696793
PS-AA833
855-5648
ステンレス
88
12
¥
2,610
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696802
PS-AA834
855-5649
ステンレス
102
16
¥
2,660
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696818
PS-AA835
855-5650
ステンレス
116
20
¥
2,710
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696827
PS-AA836
855-5651
ステンレス
135
25
¥
2,770
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください