曜日別特売

ポイントビス

ポイントビス - TRUSCO

ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。

用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。2018年トラスコ掲載ページ2 0422ねじ径(mm)4座金外径×厚さ(mm)8×0.8頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5取付穴径(Φmm)5
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(g)
トラスコ品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89696933PV-AA8411セット(50個)スチール、表面処理:ステンコート仕上げ117855-562825
960
789
868(税込)
当日出荷
メーカー直送
89696836PV-AA0011セット(50個)スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ101855-562320
580
取扱い終了
89696845PV-AA0021セット(50個)スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ151855-562435
870
取扱い終了
89696854PV-AA0031セット(25個)スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ100855-562550
580
取扱い終了
89696863PV-AA0051セット(50個)スチール、表面処理:ステンコート仕上げ102855-562720
1,160
取扱い終了
89696872PV-AA0061セット(50個)スチール、表面処理:ステンコート仕上げ151855-562935
1,450
取扱い終了
89696888PV-AA0071セット(25個)スチール、表面処理:ステンコート仕上げ100855-563050
870
取扱い終了
89696897PV-AA0091セット(50個)ステンレス98855-563120
2,310
取扱い終了
89696906PV-AA0101セット(50個)ステンレス146855-563235
2,610
取扱い終了
89696915PV-AA0111セット(25個)ステンレス98855-563350
1,440
取扱い終了
89696924PV-AA8401セット(50個)スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ118855-562625
690
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする