ポイントビス用SUSフック

ポイントビス用SUSフック - TRUSCOポイントビス用SUSフック - TRUSCOポイントビス用SUSフック - TRUSCOポイントビス用SUSフック - TRUSCOポイントビス用SUSフック - TRUSCOポイントビス用SUSフック - TRUSCO
(2件のレビュー)

ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。

仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
名称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89696967HP-EA001855-57623527ストリーム
870
749
824(税込)
当日出荷
89696976HP-EA002855-57635036ストリーム
960
829
912(税込)
当日出荷
89696985HP-EA005855-57643524ライトアングル
890
769
846(税込)
当日出荷
89696994HP-EA006855-57655032ライトアングル
980
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89696976
2023-12-11
用途: 内装
アールクロス 西川

商品の完成度は高い。専用のポイントビス、ワッシャーを同時に購入しないと付けられないので注意。セットである旨の説明があった方が良い。

3が参考にしています
対象商品 : 89696985
2022-09-07
用途: 壁掛け用のフックに。
サービス業

デザインも良く、素人でも簡単に使用できます!耐久性も素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする