ポイントビス用アルミフック

ポイントビス用アルミフック - TRUSCOポイントビス用アルミフック - TRUSCOポイントビス用アルミフック - TRUSCO

ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。
ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。
アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。

仕様軽量物用材質アルミ、アルマイト頭部径(Φmm)162018年トラスコ掲載ページ2 0424内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89697012HP-EA015855-57691513
1,220
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89697028HP-EA016855-57702015
980
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697037HP-EA017855-57712519
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする