TRUSCO
ポイントビス用サインナット平丸
ポイントビス用の装飾サインナットです。
手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途
装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89697177
SN-AA060
(胴部)20
855-5674
本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
16
¥
740
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
89697186
SN-AA061
(胴部)30
855-5675
本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
22
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
89697195
SN-AA065
(胴部)20
855-5676
本体:ステンレス、仕上: 生地
15
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
89697204
SN-AA066
(胴部)30
855-5677
本体:ステンレス、仕上: 生地
21
¥
980
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください