ボルトサインナット

ボルトサインナット - TRUSCOボルトサインナット - TRUSCO

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。
手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。

材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地2018年トラスコ掲載ページ2 0418内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89697308SN-AA210(胴部)25
1,590
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89697317SN-AA256(胴部)35
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする