マグネットサインナット

マグネットサインナット - TRUSCOマグネットサインナット - TRUSCO

マグネットサインナットは、板を挟む頭部がねじ状になっておらず、押し込むだけで胴部のマグネットに固定できますので、回し込んで固定するねじ式のものに比べて付け外しが簡単に行えます。
スピーディーな施工が可能になります。

用途メニューの変更など、取り外しが多い場所に。トラスコ品番855-5741材質本体:真鍮(クロームメッキ仕上げ)、中ゴマ:スチール(ニッケルメッキ仕上げ)、マグネットコマ:真鍮/ネオジム磁石(生地/ニッケルメッキ)、座金:真鍮生地質量(g)1032018年トラスコ掲載ページ2 0418内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89697326SN-AA390
2,720
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする