マグマウントサインナット

マグマウントサインナット - TRUSCOマグマウントサインナット - TRUSCO

鉄壁・パーティション・鉄扉などの磁石が付く場所なら簡単に設置できる、ねじ止め不要のマグネット式サインナットです。

用途壁面鉄パネルにマグネットで取り付ける簡単施工のサインナット。トラスコ品番855-5742材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ質量(g)126取付け物厚(mm)3~8胴高(mm)20取付穴径(mm)82018年トラスコ掲載ページ2 0418内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89697335SN-AA395
2,250
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする