TRUSCO
装飾ナット 縦目ローレット
(1件のレビュー)
装飾用のナットです。
用途
化粧ナットとして
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
有効深さ(mm)
5.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ径
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89697353
DN-AB301
855-5852
13
M5×0.8
16
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
89697362
DN-AB310
855-5853
6
M6×1.0
12
¥
270
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
89697378
DN-AB315
855-5854
12
M6×1.0
16
¥
330
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
89697387
DN-AB320
855-5855
20
M6×1.0
20
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください