TRUSCO
SUS装飾ナット 縦目ローレット
(1件のレビュー)
装飾用のナットです。
用途
化粧ナットとして
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
材質
ステンレス(SUS304)
有効深さ(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
頭部径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89697396
DN-AB480
M5×0.8
12
6
¥
385
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
89697405
DN-AB490
M6×1.0
16
12
¥
470
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください