装飾平小ねじ すり割りコイン M5

装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO装飾平小ねじ すり割りコイン M5 - TRUSCO

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)52018年トラスコ掲載ページ2 0414内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89697414DS-AB19010855-5814612
310
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697423DS-AB19115855-5815712
340
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697432DS-AB19220855-5816812
385
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697448DS-AB19510855-5817916
430
369
406(税込)
翌々日出荷
89697457DS-AB19615855-58181016
450
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697466DS-AB19720855-58191216
550
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする