TRUSCO
装飾平小ねじ 縦目ローレット M4
装飾用の平小ねじです。
用途
化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
855-5799
855-5800
855-5801
855-5802
855-5803
855-5804
頭部径(Φmm)
10
12
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89697597
DS-AB150
855-5799
4
10
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89697606
DS-AB151
855-5800
5
10
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
89697615
DS-AB152
855-5801
7
10
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697624
DS-AB160
855-5802
6
12
¥
280
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
89697633
DS-AB161
855-5803
7
12
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
89697642
DS-AB162
855-5804
9
12
¥
370
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください