曜日別特売

装飾平小ねじ 縦目ローレット M6

装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 - TRUSCO
(2件のレビュー)

装飾用の平小ねじです。

用途化粧ねじとして。材質真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ厚さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ2 0414内容量1個
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
頭部径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89697746DS-AB215855-5826610
280
249
274(税込)
当日出荷
89697755DS-AB216855-5827710
320
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697764DS-AB217855-5828810
370
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697773DS-AB219855-5829812
290
249
274(税込)
当日出荷
89697782DS-AB220855-58301012
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697798DS-AB221855-58311112
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697807DS-AB222855-58321112
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697816DS-AB230855-58331316
440
379
417(税込)
当日出荷
89697825DS-AB231855-58341416
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697834DS-AB232855-58351616
580
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-17
用途: DIYの治具の固定
製造業

m6のとボルトだと見た目がオシャレじゃなくこの商品にしました。造りも良く手でまわして固定出来るので最高です。

対象商品 : 89697746
2021-07-11
用途: 車両のドレスアップ
製造業

車両の内装品取り付けに使いました。ちょっとお洒落で10円玉でも回せるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする