曜日別特売
DS-AB231 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697825

代表画像

DS-AB231 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697825
DS-AB231 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697825
DS-AB231 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697825
DS-AB231 装飾平小ねじ 縦目ローレット M6 TRUSCO 89697825

装飾平小ねじ 縦目ローレット M6

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
頭部径(Φmm)16
質量(g)14
トラスコ品番855-5834
内容量1個注文コード89697825品番DS-AB231
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429

装飾用の平小ねじです。

用途
化粧ねじとして。
トラスコ品番
855-5834
質量(g)
14
頭部径(Φmm)
16
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
6
呼び径d
M6
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-17
用途: DIYの治具の固定
製造業

m6のとボルトだと見た目がオシャレじゃなくこの商品にしました。造りも良く手でまわして固定出来るので最高です。

対象商品 : 89697746
2021-07-11
用途: 車両のドレスアップ
製造業

車両の内装品取り付けに使いました。ちょっとお洒落で10円玉でも回せるので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗用装飾金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする