TRUSCO
SUS装飾平小ねじ 縦目ローレット M5
装飾用の平小ねじです。
用途
化粧ねじとして。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
5
頭部径(Φmm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
2 0414
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89697843
DS-AB400
855-5856
6
¥
445
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
89697852
DS-AB401
855-5857
7
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください