TRUSCO
装飾平小ねじ 低頭すり割りコイン M6
装飾用の平小ねじです。
用途
化粧ねじとして。
材質
真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ
厚さ(mm)
3
2018年トラスコ掲載ページ
2 0415
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89697868
DS-AB250
855-5836
5
12
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697877
DS-AB251
855-5837
6
12
¥
350
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
89697886
DS-AB252
855-5838
8
12
¥
400
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697895
DS-AB260
855-5839
7
16
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
89697904
DS-AB261
855-5840
9
16
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89697913
DS-AB262
855-5841
10
16
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください