TRUSCO
受け皿
キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0825
材質
ポリプロピレン(PP)
色
黒
外径(mm)
79.0
内径(mm)
54
トラスコ品番
855-2627
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700266
TUK790-BK-10
138
¥1,330
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください