シリンダー錠 プッシュロックミニ

シリンダー錠 プッシュロックミニ - TRUSCO
(1件のレビュー)

センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。
小さく限られたスペースに取り付けることができます。
ポストや配電盤などに最適です。
開錠時、鍵が抜けます。

材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄仕様Φ15トラスコ品番855-5879セット内容キー2本質量(g)23取付板厚(mm)1~6キー番号210・230・250・270・2902018年トラスコ掲載ページ2 0873内容量1個
注意
キー番号の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89700397CL-CA160
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89700397
2020-05-26
用途: サイドカートランクの鍵
運輸・通信業

この商品は小さく目立ちにくいですが、デザイン的に気に入っています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする