TRUSCO
真鍮ボールチェーン
こんなお得な商品も!
ボールチェーン カットタイプ
モノタロウ
¥
199
~
税込
¥
219
~
(6)
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど。
表面処理
クローム
2018年トラスコ掲載ページ
2 0895
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(g)
全長(m)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89700467
TBCB-2301A
真鍮(C2720)
828-7465
11
1
(玉径)2.3
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
89700476
TBCB-2302A
真鍮(C2720)
828-7466
22
2
(玉径)2.3
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700485
TBCB-2303A
真鍮(C2720)
828-7467
33
3
(玉径)2.3
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700494
TBCB-2305A
真鍮(C2720)
828-7468
55
5
(玉径)2.3
¥
1,970
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89700503
TBCB-2310A
真鍮(C2720)
828-7469
110
10
(玉径)2.3
¥
3,780
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700512
TBCB-2315A
真鍮(C2720)
828-7470
165
15
(玉径)2.3
¥
5,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700528
TBCB-3001A
真鍮(C2720)
828-7471
16
1
(玉径)3
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700537
TBCB-3002A
真鍮(C2720)
828-7472
32
2
(玉径)3
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700546
TBCB-3003A
真鍮(C2720)
828-7473
48
3
(玉径)3
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700555
TBCB-3005A
真鍮(C2720)
828-7474
80
5
(玉径)3
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700564
TBCB-3010A
真鍮(C2720)
828-7475
160
10
(玉径)3
¥
4,460
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700573
TBCB-3015A
真鍮(C2720)
828-7476
240
15
(玉径)3
¥
6,660
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700582
TBCB-4001A
真鍮(C2720)
828-7477
27
1
(玉径)4
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700598
TBCB-4002A
真鍮(C2720)
828-7478
54
2
(玉径)4
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700607
TBCB-4003A
真鍮(C2720)
828-7479
81
3
(玉径)4
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700616
TBCB-4005A
真鍮(C2720)
828-7480
135
5
(玉径)4
¥
3,310
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700625
TBCB-4010A
真鍮(C2720)
828-7481
270
10
(玉径)4
¥
6,390
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700634
TBCB-4015A
真鍮(C2720)
828-7482
405
15
(玉径)4
¥
9,550
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
89700643
TBCB-4901A
真鍮(C2720)
828-7483
45
1
(玉径)4.9
¥
930
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700652
TBCB-4902A
真鍮(C2720)
828-7484
90
2
(玉径)4.9
¥
1,830
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700668
TBCB-4903A
真鍮(C2720)
828-7485
135
3
(玉径)4.9
¥
2,730
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700677
TBCB-4905A
真鍮(C2720)
828-7486
225
5
(玉径)4.9
¥
4,520
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700686
TBCB-4910A
真鍮(C2720)
828-7487
450
10
(玉径)4.9
¥
8,720
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89700695
TBCB-4915A
真鍮(C2720)
828-7645
675
15
(玉径)4.9
¥
13,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください