曜日別特売

ステンレス オープンアイボルト

ステンレス オープンアイボルト - TRUSCOステンレス オープンアイボルト - TRUSCOステンレス オープンアイボルト - TRUSCOステンレス オープンアイボルト - TRUSCOステンレス オープンアイボルト - TRUSCOステンレス オープンアイボルト - TRUSCOステンレス オープンアイボルト - TRUSCOステンレス オープンアイボルト - TRUSCO

ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。

用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701027TOIB-10M856-07966535498
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701036TOIB-10W856-08006535498
3,160
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701045TOIB-12M856-07979940589
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701054TOIB-12W856-08019940589
3,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701063TOIB-6M856-07941825365
2,480
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701072TOIB-6W856-07981825365
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701088TOIB-8M856-07953130426
2,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701097TOIB-8W856-07993130426
2,770
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする