TRUSCO
ステンレスリングキャッチ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89701106
TRC-16
1個
856-4067
572
118
16.0
19.4
¥
13,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701115
TRC-19
1個
856-4068
880
142.0
19.0
21.5
¥
29,730
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62535123
TRC-2
1袋
208-0166
2
21
-
-
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
08345881
TRC-2.5
1袋(2個)
274-9718
8
25.5
-
-
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
08345836
TRC-10
1袋(1個)
274-9785
139
76.0
-
-
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
08345897
TRC-3
1袋(2個)
274-9726
12
29.0
-
-
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
08345845
TRC-11
1袋(1個)
274-9793
179
82.0
-
-
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
08345906
TRC-4
1袋(2個)
274-9734
22
34.0
-
-
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
08345854
TRC-13
1袋(1個)
274-9807
283
96.0
-
-
¥
5,350
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
08345915
TRC-5
1袋(2個)
274-9742
40
42.0
-
-
¥
2,390
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
08345863
TRC-8
1袋(1個)
274-9769
72
61.0
-
-
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
08345827
TRC-6
1袋(2個)
274-9751
64
49.0
-
-
¥
2,640
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
08345872
TRC-9
1袋(1個)
274-9777
101
67.0
-
-
¥
2,750
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください