曜日別特売

四角リングキャッチ ステンレス製

四角リングキャッチ ステンレス製 - TRUSCO四角リングキャッチ ステンレス製 - TRUSCO四角リングキャッチ ステンレス製 - TRUSCO四角リングキャッチ ステンレス製 - TRUSCO四角リングキャッチ ステンレス製 - TRUSCO
材質ステンレス(SUS304)タイプ環付き種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0939内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701124TSRC-3856-078982934.5
980
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701133TSRC-4856-0790163445.8
1,070
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701142TSRC-5856-0791294256.7
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701158TSRC-6856-0792484967.7
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701167TSRC-8856-079310561810.5
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする