曜日別特売

ステンレス固定ベルトフック

ステンレス固定ベルトフック - TRUSCOステンレス固定ベルトフック - TRUSCOステンレス固定ベルトフック - TRUSCOステンレス固定ベルトフック - TRUSCO

幅のあるベルトなど使用できます。

用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0956内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89701176TRBH-1856-406340657.74
1,570
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701185TRBH-2856-406443657.74
1,670
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701194TRBH-3856-406544657.74
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
89701203TRBH-4856-406686829.55
2,590
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする